Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; IKontakt max: 5A; 5A/277VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SRB-S-112DM2-C1
Hersteller:
     SANYOU
Herst.-Nr.:
     SRB-S-112DM2-C1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
elektromagnetisches relais
Hersteller: SANYOU
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 5A
Äußere Abmessungen: 20,5x7x15,1mm
Kontaktmaterial: AgNi
Spulenwiderstand: 125Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 277V AC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisserie: SRB
Spulenspannung min.: 9V DC
Spulenspannung max.: 15,6V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 200mW
Schaltspannung: max. 277V AC
Kontaktstrom max.: 5A
Kontaktwiderstand: 100mΩ
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.