Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6V; 30A; 600W; SO8; Eigenschaften: ESD Sicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 6V; 30A; 600W; SO8; Eigenschaften: ESD Sicherung
Diode: TVS Array; 6V; 30A; 600W; SO8; Eigenschaften: ESD Sicherung
Artikel-Nr.:
     2805-SRDA05-4BTG-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SRDA05-4BTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodennetzwerk
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Fassungsvermögen: 8pF
Rückspannung max.: 5V
Strom im max. Impuls: 30A
Durchbruchspannung: 6V
Leck strom: 10µA
Anzahl Kanäle: 4
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Technologie: SPA® Diodes
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,75*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 1,10*
1 Tag
1457
1
€ 14,99*
ab € 0,339*
€ 1,407*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.