Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Lüfterzubehör
>
Montageelemente
>
Artikel
Niete; ØÖffn.Mont: 4mm; schwarz; Polyamid 66; UL94V-2
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-SRF4-30
Hersteller:
FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
SRF4-30
EAN/GTIN:
k.A.
Hersteller:
FIX&FASTEN
Farbe:
schwarz
Durchmesser der Montageöffnung:
4mm
Material:
Polyamid 66
Entflammbarkeitsklasse:
UL94V-2
Montage Element-Typ:
Niete
Nietlänge:
30mm
Information:
Montage von Lüftern an Radiatoren, Stützen, Kanäle und Lüfterführungen
Eigenschaften mechanischer Elemente:
demontierbar
... >
Lager 2805
>
Lüfterzubehör
>
Montageelemente
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,109* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen