Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷30VDC; 20A; 48÷480VAC; SRH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷30VDC; 20A; 48÷480VAC; SRH1
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷30VDC; 20A; 48÷480VAC; SRH1
Artikel-Nr.:
     2805-SRH1-1420-N
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     SRH1-1420-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: AUTONICS
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -30...80°C
Äußere Abmessungen: 22x100x100mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 20A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SRH1
Steuerspannung: 4...30V DC
Schaltspannung: 48...480V AC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Bauart: Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.