Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 50A; USchalt: 48÷480VAC; 3-phasen; SRH2; 144mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; 50A; USchalt: 48÷480VAC; 3-phasen; SRH2; 144mm
Relais: Halbleiter; 50A; USchalt: 48÷480VAC; 3-phasen; SRH2; 144mm
Artikel-Nr.:
     2805-SRH2-1450
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     SRH2-1450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: AUTONICS
Montage: für Frontplatten
Breite: 144mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 50A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: SRH2
Steuerspannung: 4...30V DC
Schaltspannung: 48...480V AC
Relaiseigenschaften: 2-Phasenkontrolle
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Bauart: Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,31*
€ 203,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,91*
€ 202,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,98*
€ 167,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.