Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 15A; USchalt: 24÷240VAC; 3-phasen; SRH2; 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SRH2-4215
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     SRH2-4215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: AUTONICS
Montage: für DIN-Schiene
Breite: 130mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 15A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: SRH2
Steuerspannung: 90...240V AC
Schaltspannung: 24...240V AC
Relaiseigenschaften: 2-Phasenkontrolle
Bauart: Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.