Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 75A; USchalt: 48÷480VAC; 3-phasen; SRH3; 144mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; 75A; USchalt: 48÷480VAC; 3-phasen; SRH3; 144mm
Relais: Halbleiter; 75A; USchalt: 48÷480VAC; 3-phasen; SRH3; 144mm
Artikel-Nr.:
     2805-SRH3-1475
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     SRH3-1475
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: AUTONICS
Montage: für Frontplatten
Breite: 144mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 75A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: SRH3
Steuerspannung: 4...30V DC
Schaltspannung: 48...480V AC
Relaiseigenschaften: 3-Phasenkontrolle
Bauart: Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,22*
€ 196,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,21*
€ 196,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 149,12*
€ 177,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,30*
€ 169,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,01*
€ 158,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.