Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 15A; USchalt: 48÷480VAC; 3-phasen; SRH3; 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SRH3-2415
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     SRH3-2415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: AUTONICS
Montage: für DIN-Schiene
Breite: 130mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 15A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: SRH3
Steuerspannung: 24V AC
Schaltspannung: 48...480V AC
Relaiseigenschaften: 3-Phasenkontrolle
Bauart: Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.