Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 50A; USchalt: 48÷480VAC; 3-phasen; SRH3; 144mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SRH3-2450
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     SRH3-2450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: AUTONICS
Montage: für Frontplatten
Breite: 144mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 50A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: SRH3
Steuerspannung: 24V AC
Schaltspannung: 48...480V AC
Relaiseigenschaften: 3-Phasenkontrolle
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Bauart: Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,74*
€ 179,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,72*
€ 178,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.