Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 15A; USchalt: 48÷480VAC; 3-phasen; SRH3; 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; 15A; USchalt: 48÷480VAC; 3-phasen; SRH3; 130mm
Relais: Halbleiter; 15A; USchalt: 48÷480VAC; 3-phasen; SRH3; 130mm
Artikel-Nr.:
     2805-SRH3-4415
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     SRH3-4415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: AUTONICS
Montage: für DIN-Schiene
Breite: 130mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 15A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: SRH3
Steuerspannung: 90...240V AC
Schaltspannung: 48...480V AC
Relaiseigenschaften: 3-Phasenkontrolle
Bauart: Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.