Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 10÷30VDC; 10A; 24÷240VAC; SRHL1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 10÷30VDC; 10A; 24÷240VAC; SRHL1
Relais: Halbleiter; USteuer: 10÷30VDC; 10A; 24÷240VAC; SRHL1
Artikel-Nr.:
     2805-SRHL1-1210
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     SRHL1-1210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: AUTONICS
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -30...70°C
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 10A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SRHL1
Steuerspannung: 10...30V DC
Schaltspannung: 24...240V AC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Bauart: Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.