Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 10÷30VDC; 10A; 48÷480VAC; SRHL1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SRHL1-1410R
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     SRHL1-1410R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: AUTONICS
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -30...70°C
Äußere Abmessungen: 22,5x97,6x100mm
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 10A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SRHL1
Steuerspannung: 10...30V DC
Schaltspannung: 48...480V AC
Bauart: Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.