Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 10÷30VDC; 20A; 48÷480VAC; SRHL1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SRHL1-1420R
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     SRHL1-1420R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: AUTONICS
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -30...70°C
Äußere Abmessungen: 22,5x97,6x100mm
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 20A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SRHL1
Steuerspannung: 10...30V DC
Schaltspannung: 48...480V AC
Bauart: Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.