Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 90÷240VAC; 10A; 24÷240VAC; SRHL1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 90÷240VAC; 10A; 24÷240VAC; SRHL1
Relais: Halbleiter; USteuer: 90÷240VAC; 10A; 24÷240VAC; SRHL1
Artikel-Nr.:
     2805-SRHL1-4210
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     SRHL1-4210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: AUTONICS
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -30...70°C
Äußere Abmessungen: 22,5x97,6x100mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 10A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SRHL1
Steuerspannung: 90...240V AC
Schaltspannung: 24...240V AC
Bauart: Kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.