Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 2A; SOD323P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 2A; SOD323P
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 2A; SOD323P
Artikel-Nr.:
     2805-SRL23-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     SRL23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd-diode 2a
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323P
Fassungsvermögen: 40pF
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 0,36V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 27A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0506*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2143*
€ 0,25502
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1089*
€ 0,12959
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.