Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RJ45; PIN: 8; Kat: 6; abgeschirmt; System: 8p8c; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SS-39200-093
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     SS-39200-093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker
Westernstecker
Hersteller: BEL FUSE
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Kategorie Ethernet: Cat 6
Elektrische Montage: IDC;werkzeuglos
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.