Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ45; PIN: 8; Kat: 6; abgeschirmt; System: 8p8c; auf PCB; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; RJ45; PIN: 8; Kat: 6; abgeschirmt; System: 8p8c; auf PCB; THT
Buchse; RJ45; PIN: 8; Kat: 6; abgeschirmt; System: 8p8c; auf PCB; THT
Artikel-Nr.:
     2805-SS-60000-007
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     SS-60000-007
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BEL FUSE
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Kategorie Ethernet: Cat 6
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
68
€ 6,90*
ab € 1,91*
€ 2,47*
1
€ 8,95*
ab € 2,42*
€ 4,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 68 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 68 Stück
Mindestbestellmenge: 68 Stück ( entspricht € 167,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.