Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ45; PIN: 8; Kat: 6; System: 8p8c; auf PCB; THT; 90°-Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; RJ45; PIN: 8; Kat: 6; System: 8p8c; auf PCB; THT; 90°-Winkel
Buchse; RJ45; PIN: 8; Kat: 6; System: 8p8c; auf PCB; THT; 90°-Winkel
Artikel-Nr.:
     2805-SS-60000-010
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     SS-60000-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BEL FUSE
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Kategorie Ethernet: Cat 6
Steckverbinder-Eigenschaften: Klemme oben
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 35 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 105 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.