Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; Kat: 6a; System: 8p8c; auf PCB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; Kat: 6a; System: 8p8c; auf PCB
Steckverbinder: RJ45; Buchse; PIN: 8; Kat: 6a; System: 8p8c; auf PCB
Artikel-Nr.:
     2805-SS-60300-021
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     SS-60300-021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
rj45 steckverbinder
Hersteller: BEL FUSE
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Steckverbinder-Eigenschaften: Klemme oben
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,52007*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 77 Stück (ab € 4,85091* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 430,99056*
€ 512,87877
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 426,24043*
€ 507,22611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 410,95054*
€ 489,03114
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 406,99043*
€ 484,31861
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 373,52007*
€ 444,48888
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.