Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ45; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt,mit LED; System: 8p8c


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SS-74301-001
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     SS-74301-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Hersteller: BEL FUSE
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;mit LED
Kategorie Ethernet: Cat 5e
LED-Farbdioden: LED1: Grün;LED2: Gelb
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.