Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; SOD123


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SS1040-AU-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SS1040-AU_R1_000A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsstrom max.: 2A
Vorwärtsspannung max.: 0,55V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 40A
Leck strom: 2,3mA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0386*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0745*
€ 0,08866
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.