Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 3,3uF; 50VDC; Ø4x7mm; ±20%; 2000h


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 3,3uF; 50VDC; Ø4x7mm; ±20%; 2000h
Kondensator: elektrolytisch; THT; 3,3uF; 50VDC; Ø4x7mm; ±20%; 2000h
Artikel-Nr.:
     2805-SS1H335M04007PA18P
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     SS1H335M04007PA18P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: SAMWHA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø4x7mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 3,3µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: SS
Kondensatoreneigenschaften: kleine Gehäusegröße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,7625*
€ 2,09738
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,005*
€ 1,19595
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,5125*
€ 0,60988
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,4825*
€ 0,57418
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,4725*
€ 0,56228
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.