Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Dreh-; 30mm; Stab.Pos: 3; NO x2; schwarz; IP65; SS30; Ø30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Dreh-; 30mm; Stab.Pos: 3; NO x2; schwarz; IP65; SS30; Ø30mm
Schalter: Dreh-; 30mm; Stab.Pos: 3; NO x2; schwarz; IP65; SS30; Ø30mm
Artikel-Nr.:
     2805-SS30-2-O-BK
Hersteller:
     AUSPICIOUS
Herst.-Nr.:
     SS30-2/O BK, 1-0-2 3POSITION
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AUSPICIOUS
Betriebstemperatur: -20...60°C
Dichtheitsklasse: IP65
Montageabmessungen: Ø30mm
Schalter-Typ: Dreh-
Kontaktkonfiguration: NO x2
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 230V AC
Anzahl stabiler Positionen: 3
Tastenfarbe: schwarz
Schalterstandard: 30mm
Schalterform: hervorstehend
Herstellerserie: SS30
Anzahl Positionen: 3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUSPICIOUS:
AUSPICIOUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.