Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ45; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt; System: 8p8c; auf PCB; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SS73100-047F
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     SS73100-047F
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BEL FUSE
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Portanzahl: 16
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.