Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; konkav; blau; 24÷28VDC; 24÷28VAC; Ø22,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollleuchte: LED; konkav; blau; 24÷28VDC; 24÷28VAC; Ø22,2mm
Kontrollleuchte: LED; konkav; blau; 24÷28VDC; 24÷28VAC; Ø22,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-SSBD2224249
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SSBD22H4249
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SIGNAL-CONSTRUCT
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø22,2mm
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,8mm
Betriebsspannung: 24...28V DC;24...28V AC
Gehäuse-Material: Metall
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: silber
Korpus-Verkleidung: Chrom
Kontrollleuchte-Art: konkav
Durchmesser LED-Diode: 20mm
LED-Farbdioden: blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.