Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; konkav; grün; 230VDC; 230VAC; Ø22,2mm; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollleuchte: LED; konkav; grün; 230VDC; 230VAC; Ø22,2mm; IP67
Kontrollleuchte: LED; konkav; grün; 230VDC; 230VAC; Ø22,2mm; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-SSBD22789
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SSBD22H7289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: SIGNAL-CONSTRUCT
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø22,2mm
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,8mm
Betriebsspannung: 230V AC;230V DC
Gehäuse-Material: Metall
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: silber
Korpus-Verkleidung: Chrom
Kontrollleuchte-Art: konkav
Durchmesser LED-Diode: 20mm
Eigenschaften der Kontrolleuchten: zusätzliche Isolationsmuffe;wasserdicht
LED-Farbdioden: grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.