Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: softstart; UStrom: 200÷525VAC; für DIN-Schiene; 55kW; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SSCI-140-V6-C1
Hersteller:
     LS ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     SSCI-140-V6-C1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Hersteller: LS ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 200...525V AC
Steuerspannung: 110...240V AC;380...440V AC
Modul-Typ: softstart
Zusatzfunktionen: eingebauter By-Pass
Max. Motorleistung: 55kW
Dauernennstrom: 140A
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LS:
LS
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 984,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.065,96*
€ 1.268,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,77*
€ 1.249,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.020,38*
€ 1.214,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,73*
€ 1.190,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 984,44*
€ 1.171,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.