Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 15÷30VDC; lSteuer: 6mA; 2A; max.280VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relais: Halbleiter; USteuer: 15÷30VDC; lSteuer: 6mA; 2A; max.280VAC
Relais: Halbleiter; USteuer: 15÷30VDC; lSteuer: 6mA; 2A; max.280VAC
Artikel-Nr.:
     2805-SSL1A12BDR
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SSL1A12BDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
industrierelais
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: Sockel
Betriebstemperatur: -20...80°C
Widerstand im Leitungszustand: 3,5kΩ
Äußere Abmessungen: 5x28x15mm
Betriebsstrom max.: 2A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SSL
Steuerspannung: 15...30V DC
Ansprechzeit: 0,1ms
Freigabezeit: 0,5ms
Schaltspannung: max. 280V AC
Ausgangskonfiguration: NO
Steuerstrom max.: 6mA
Handelsname: Zelio Relay
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,45*
ab € 9,32*
€ 11,04*
16 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 9,97*
€ 11,80*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 10,75*
€ 12,49*
30 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 10,74*
€ 12,50*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 12,13*
€ 21,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 96 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.