Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungen; Kennzeichnung: U; säurebeständiger Stahl SS316


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SSM-SS316-ML-U
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     540-01210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: HELLERMANNTYTON
Betriebstemperatur: -80...538°C
Breite: 6mm
Material: säurebeständiger Stahl SS316
Länge: 10mm
Mechanische Montage: eingeschoben
Kabel Zubehör-Typ: Markierungen
Anwendung der Kabelzubehörteile: Kabel und Leitungen
Anzahl im Set/Package: 200Stk.
Kennzeichnung: U
Herstellerserie: HELLERMARK SSM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,07*
€ 29,95*
€ 6,90*
ab € 21,63*
€ 29,96*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,71*
€ 29,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,93*
€ 32,79*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 20,64*
€ 35,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,06*
€ 41,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,64*
€ 40,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,51*
€ 35,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,56*
€ 33,99
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 25,09*
€ 29,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,68*
€ 29,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,64*
€ 24,56
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 20,64* pro Paket)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.