Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 18÷36VAC; 12A; 48÷600VAC; SSM; 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relais: Halbleiter; USteuer: 18÷36VAC; 12A; 48÷600VAC; SSM; 18mm
Relais: Halbleiter; USteuer: 18÷36VAC; 12A; 48÷600VAC; SSM; 18mm
Artikel-Nr.:
     2805-SSM1A312B7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SSM1A312B7
EAN/GTIN:
     3606480579554
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
halbleiterrelais schneider
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP20
Breite: 18mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 12A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SSM
Steuerspannung: 18...36V AC
Schaltspannung: 48...600V AC
Herstellerserie: Zelio Relay
Bauart: Kühlkörper
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Weitere Suchbegriffe: industrierelais
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,69*
€ 43,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,24*
€ 44,44*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,20*
€ 47,77*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,38*
€ 47,88*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 45,91*
€ 63,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.