Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 90÷140VAC; 12A; 48÷600VAC; SSM; 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 90÷140VAC; 12A; 48÷600VAC; SSM; 18mm
Relais: Halbleiter; USteuer: 90÷140VAC; 12A; 48÷600VAC; SSM; 18mm
Artikel-Nr.:
     2805-SSM1A312F7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SSM1A312F7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP20
Breite: 18mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 12A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SSM
Steuerspannung: 90...140V AC
Schaltspannung: 48...600V AC
Herstellerserie: Zelio Relay
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Bauart: Kühlkörper
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.