Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 6A; 48÷600VAC; SSM; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 6A; 48÷600VAC; SSM; 1-phasen
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 6A; 48÷600VAC; SSM; 1-phasen
Artikel-Nr.:
     2805-SSM1A36BDR
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SSM1A36BDR
EAN/GTIN:
     3606480579455
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
industrierelais
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP20
Breite: 12mm
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 6A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SSM
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 48...600V AC
Herstellerserie: Zelio Relay
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Bauart: Kühlkörper
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,73*
€ 34,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,48*
€ 36,70*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,87*
€ 37,33*
€ 8,95*
ab € 29,35*
€ 38,46*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 38,63*
€ 52,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.