Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: softstart; UStrom: 200÷525VAC; für DIN-Schiene; 22kW; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SSME-0052B-V5-C1
Hersteller:
     LS ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     SSME-0052B-V5-C1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Hersteller: LS ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 200...525V AC
Steuerspannung: 110...240V AC;380...440V AC
Modul-Typ: softstart
Zusatzfunktionen: eingebauter By-Pass
Max. Motorleistung: 22kW
Dauernennstrom: 52A
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LS:
LS
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 704,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,79*
€ 961,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,69*
€ 952,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,84*
€ 910,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,35*
€ 882,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,17*
€ 837,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.