Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 3,5÷32VDC; 40A; 1÷150VDC; SSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relais: Halbleiter; USteuer: 3,5÷32VDC; 40A; 1÷150VDC; SSP
Relais: Halbleiter; USteuer: 3,5÷32VDC; 40A; 1÷150VDC; SSP
Artikel-Nr.:
     2805-SSP1D440BDT
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SSP1D440BDT
EAN/GTIN:
     3606485442020
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
MOSFET
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: Schrauben
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 40A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SSP
Steuerspannung: 3,5...32V DC
Schaltspannung: 1...150V DC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,11*
€ 44,71*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,06*
€ 44,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,62*
€ 47,55*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,86*
€ 48,66*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 55,87*
€ 73,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.