Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 50A; USchalt: 48÷530VAC; 3-phasen; -40÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halbleiterrelais, 48-530 VAC, 3x 50 A, nullspannungs., E: 180-280 VAC
Halbleiterrelais, 48-530 VAC, 3x 50 A, nullspannungs., E: 180-280 VAC
Halbleiterrelais, 48-530 VAC, 3x 50 A, nullspannungs., E: 180-280 VAC
Artikel-Nr.:
     2805-SSP3A250P7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SSP3A250P7
EAN/GTIN:
     3606480579844
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
schneider electric halbleiterrelais
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 101,3x79,7x35,4mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 50A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: SSP
Steuerspannung: 180...280V AC
Schaltspannung: 48...530V AC
Herstellerserie: Zelio Relay
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Weitere Suchbegriffe: industrierelais
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 114,75*
€ 127,07*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 121,29*
€ 135,24*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 123,10*
€ 140,34*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,64*
€ 147,35*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 135,82*
€ 166,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,92*
€ 198,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,87*
€ 196,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,99*
€ 180,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,97*
€ 172,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,82*
€ 161,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.