Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷16VDC; 100A; 24÷280VAC; SSR-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SSR-10028RD1
Hersteller:
     QLT POWER
Herst.-Nr.:
     SSR-10028RD1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: QLT POWER
Signal: LED
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 100A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SSR-R
Steuerspannung: 4...16V DC
Schaltspannung: 24...280V AC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 24 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 72 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.