Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷16VDC; 100A; 44÷440VAC; SSR-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷16VDC; 100A; 44÷440VAC; SSR-Z
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷16VDC; 100A; 44÷440VAC; SSR-Z
Artikel-Nr.:
     2805-SSR-10048ZD1
Hersteller:
     QLT POWER
Herst.-Nr.:
     SSR-10048ZD1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: QLT POWER
Signal: LED
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 100A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SSR-Z
Steuerspannung: 4...16V DC
Schaltspannung: 44...440V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 24 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 72 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.