Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷16VDC; 100A; 44÷480VAC; SSR-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷16VDC; 100A; 44÷480VAC; SSR-Z
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷16VDC; 100A; 44÷480VAC; SSR-Z
Artikel-Nr.:
     2805-SSR-10048ZD1B
Hersteller:
     QLT POWER
Herst.-Nr.:
     SSR-10048ZD1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: QLT POWER
Signal: LED
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 100A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SSR-Z
Steuerspannung: 4...16V DC
Schaltspannung: 44...480V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 24 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 72 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.