Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 90÷250VAC; 10A; 24÷280VAC; SSR-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 90÷250VAC; 10A; 24÷280VAC; SSR-Z
Relais: Halbleiter; USteuer: 90÷250VAC; 10A; 24÷280VAC; SSR-Z
Artikel-Nr.:
     2805-SSR-1028ZA2
Hersteller:
     QLT POWER
Herst.-Nr.:
     SSR-1028ZA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: QLT POWER
Signal: LED
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 10A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SSR-Z
Steuerspannung: 90...250V AC
Schaltspannung: 24...280V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 72 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.