Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 150A; 24÷280VAC; SSR-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 150A; 24÷280VAC; SSR-R
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 150A; 24÷280VAC; SSR-R
Artikel-Nr.:
     2805-SSR-15028RD3B
Hersteller:
     QLT POWER
Herst.-Nr.:
     SSR-15028RD3B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: QLT POWER
Signal: LED
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 150A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SSR-R
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 24...280V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 24 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 72 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.