Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 250A; 24÷280VAC; SSR-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 250A; 24÷280VAC; SSR-R
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 250A; 24÷280VAC; SSR-R
Artikel-Nr.:
     2805-SSR-25028RD3B
Hersteller:
     QLT POWER
Herst.-Nr.:
     SSR-25028RD3B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: QLT POWER
Signal: LED
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 250A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SSR-R
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 24...280V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 24 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 72 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.