Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷16VDC; 250A; 44÷480VAC; SSR-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷16VDC; 250A; 44÷480VAC; SSR-R
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷16VDC; 250A; 44÷480VAC; SSR-R
Artikel-Nr.:
     2805-SSR-25048RD1B
Hersteller:
     QLT POWER
Herst.-Nr.:
     SSR-25048RD1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: QLT POWER
Signal: LED
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 250A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SSR-R
Steuerspannung: 4...16V DC
Schaltspannung: 44...480V AC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 24 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 72 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.