Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; USteuer: 3÷10VDC; 5A; 12÷275VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; SPST-NO; USteuer: 3÷10VDC; 5A; 12÷275VAC
Relais: Halbleiter; SPST-NO; USteuer: 3÷10VDC; 5A; 12÷275VAC
Artikel-Nr.:
     2805-SSR-870-52405
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     SSR 870-52405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: ELCO SRL
Äußere Abmessungen: 10,7x33,1x43,1mm
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 5A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SSR 870
Steuerspannung: 3...10V DC
Schaltspannung: 12...275V AC
Relaiseigenschaften: Einschalten in Nullstellung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.