Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; USteuer: 10÷30VDC; 2A; max.60VDC; SSR9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; SPST-NO; USteuer: 10÷30VDC; 2A; max.60VDC; SSR9
Relais: Halbleiter; SPST-NO; USteuer: 10÷30VDC; 2A; max.60VDC; SSR9
Artikel-Nr.:
     2805-SSR-91-60B
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     SSR 91-60B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: ELCO SRL
Ausgangsraster: 3,5mm
Äußere Abmessungen: 12,5x29x30,5mm
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 2A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SSR9
Steuerspannung: 10...30V DC
Schaltspannung: max. 60V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.