Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; USteuer: 10÷30VDC; 2A; max.60VDC; SSR9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; SPST-NO; USteuer: 10÷30VDC; 2A; max.60VDC; SSR9
Relais: Halbleiter; SPST-NO; USteuer: 10÷30VDC; 2A; max.60VDC; SSR9
Artikel-Nr.:
     2805-SSR-91-60C
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     SSR 91-60C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: ELCO SRL
Ausgangsraster: 5mm
Äußere Abmessungen: 12,5x29x30,5mm
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 2A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SSR9
Steuerspannung: 10...30V DC
Schaltspannung: max. 60V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.