Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 181mH; 300mA; 2,85Ω; -25÷120°C; 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-SSR21NH-031810
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SSR21NH-031810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 300ma
drosselspule
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...120°C
Widerstand: 2,85Ω
Betriebsspannung: 250V AC
Betriebsstrom: 0,3A
Induktivität: 181mH
Drossel-Typ: Draht
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
120
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 1,47*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,11*
€ 3,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 176,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.