Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 6,4mH; 2A; 90mΩ; -25÷120°C; 250VAC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SSR21NV-20064
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SSR21NV-20064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...120°C
Widerstand: 90mΩ
Betriebsspannung: 250V AC
Betriebsstrom: 2A
Induktivität: 6,4mH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,9812*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 180 Stück (ab € 1,14434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 257,1804*
€ 306,04468
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 234,1512*
€ 278,63993
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 226,9314*
€ 270,04837
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 205,9812*
€ 245,11763
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.