Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; DPDT; 0,1A/12VDC; ON-ON; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; DPDT; 0,1A/12VDC; ON-ON; THT
Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; DPDT; 0,1A/12VDC; ON-ON; THT
Artikel-Nr.:
     2805-SSSS922000
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     SSSS922000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter
Hersteller: ALPS
Montage: THT
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 11,5x5x4,7mm
Ausgänge: Printmontage
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Schalter-Typ: Schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 12V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Höhe des Schiebereglers: 2mm
Schaltkraft: 3N
Kontaktwiderstand: 30mΩ
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: SS
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.