Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 203mm; W: 7,6mm; Polyamid; 534N; natürlich; -60÷85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit SST2H-D Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Weiß
Panduit SST2H-D Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     2805-SST2H-D
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     SST2H-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 203mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 7,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 51mm
Festigkeit der Kabelbinder: 534N
#Werbeaktionen: panduit_202111;panduit_052023
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,21064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 163,34*
€ 194,3746
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,63*
€ 173,2997
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,36*
€ 170,5984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,77*
€ 147,2863
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,32*
€ 125,3308
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.