Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasdruckfeder; E: 225mm; ØAußen: 18mm; Durchm.Kolben: 8mm; 150N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ST-072-150N-D8
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     ST 072 150N D8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasdruckfeder
gasdruckfeder
Hersteller: PNEUMAT
Größe E: 225mm
Außendurchmesser: 18mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Gasdruckfeder
Eigenschaften pneumatischer Elemente: mit angeschweißten Stahlohren
Kolbendurchmesser: 8mm
Kolbenhub: 72mm
Kraft: 150N
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Art der Gasdruckfeder: Druckfeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.